Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002304 FLEX. KABEL GESCH. 4ADERN 0.5MM2 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372766
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: DEF STAN 61-12 Part 5
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 0.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82.02 ft
  • Nennspannung: 440 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, signalkabel 4 x 0,5mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, MP002304, 3372766, 337-2766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,33* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 71,67*
    € 85,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 69,79*
    € 83,05
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 62,47*
    € 74,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 55,14*
    € 65,62
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.