Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002310 FLEX. KABEL GESCH. 18ADERN 0.5MM2 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372772
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: 16-2-xC
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 18 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82.02 ft
  • Nennspannung: 440 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 25m, alarmkabel, datenleitung18 x 0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, MP002310, 3372772, 337-2772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 134,14*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 134,14* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 168,86*
    € 200,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 164,60*
    € 195,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 158,15*
    € 188,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 151,75*
    € 180,58
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 134,14*
    € 159,63
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.