Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002318 FLEX KABEL UNGESCH 6ADERN 0.055MM2 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372781
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: DEF STAN 61-12 Part 4
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82.02 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, MP002318, 3372781, 337-2781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,84* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.