Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002336 FLEX KABEL UNGESCH 18ADERN 0.22MM2 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372801
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: DEF STAN 61-12 Part 4
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 18 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 440 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 25m, alarmkabel, datenleitung18 x 0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, MP002336, 3372801, 337-2801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,10*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 86,36*
    € 102,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 74,89*
    € 89,12
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 74,14*
    € 88,23
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 68,10*
    € 81,04
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.