Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002405 FLEX. KABEL GESCH. 8ADERN 0.5MM2 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372878
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: DEF STAN 61-12 Part 5
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 440 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, 8 x 0,5 qmm datenkabel, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, MP002405, 3372878, 337-2878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,67*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 82,67* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 114,80*
    € 136,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 112,84*
    € 134,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 96,60*
    € 114,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 94,74*
    € 112,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 82,67*
    € 98,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.