Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1210-331M INDUKTIVITÄT, GESCH., 330UH, 1.4A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373382
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1210-331M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: SRR1210 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.45 ohm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1210-331M, 3373382, 337-3382
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,436*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.