Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CC453232-1R0KL INDUKTIVITÄT 1UH 10% 1.05A 180MHZ AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373481
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232-1R0KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
Eigenresonanzfrequenz: 180 MHz
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: CC453232 Series
  • DC-Nennstrom: 1.05 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.