Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CW252016-R15J DRAHTINDUKTIVITÄT, 150NH, 0.5A, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373499
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CW252016-R15J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: CW252016
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.22 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 850 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0921*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2982*
    € 0,35486
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2253*
    € 0,26811
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1593*
    € 0,18957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1458*
    € 0,1735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.