Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RL822-3R3K-RC INDUKTIVITÄT 3.3UH 2.66A, 79MHZ, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373506
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL822-3R3K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
HF-Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: 79 MHz
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: RL822
  • DC-Nennstrom: 2.66 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,508*
    € 1,575*
    Lager 139
    330
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 1,575*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,575*
    € 1,87425
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,341*
    € 1,59579
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.