Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2100LL-470-H-RC TOROIDAL INDUCTOR, 47UH, 5.2A, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373513
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2100LL-470-H-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms: 5.2 A
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: 2100LL
  • DC-Widerstand, max.: 0.024 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1440 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.