Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002947 RES, 3K3, 5%, 3W, 2512, THICK FILM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3374108
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002947
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP002947, 3374108, 337-4108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0899*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,8954*
    € 1,06553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3229*
    € 0,38425
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2303*
    € 0,27406
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1812*
    € 0,21563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1481*
    € 0,17624
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.