Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002721 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 FARBLOS 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380137
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.026000000000000002 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.65 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.06 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP002721, 3380137, 338-0137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,414*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.