Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002770 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, BLAU, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380192
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.04 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.099 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP002770, 3380192, 338-0192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,558*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.