Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002771 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, BLAU, 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380193
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 3 mmx1 mmx1.2...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.06 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.138 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP002771, 3380193, 338-0193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,635*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.