Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002783 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 BRAUN 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380205
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002783
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Braun
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.06 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.138 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP002783, 3380205, 338-0205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,645*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.