Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP VSC7425XJG-02 ETHERNET-SWITCH, 1GBPS, 0 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3380536
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VSC7425XJG-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 672 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, VSC7425XJG-02, 3380536, 338-0536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,05*
    € 103,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,81*
    € 100,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,10*
    € 90,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,56*
    € 76,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.