Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP25050-I/SL I/O EXPANDER, 8 I/O, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1Mbps; 2,7÷5,5VDC; CAN 2.0B
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1Mbps; 2,7÷5,5VDC; CAN 2.0B
Artikel-Nr.:
     139-3380578
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP25050-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 8 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Bits: 8 bit
  • Qualifikation: -
  • Schnittstellen: Serielle Schnittstellen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, EEPROM, EEPROM-Speicher, IC Interface, Interface-IC, soic eeprom, eeprom, Halbleiter, I, ICs, O-Erweiterung, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP25050-I/SL, 3380578, 338-0578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,84*
    € 6,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,90*
    € 6,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.