Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
Digitale Speicheroszilloskope (DSO) / Digital-Phosphoroszilloskope (DPO)
>
Artikel
Typ: DSOX1202G / DSOX1202A-100 OSC W/GENERATOR, 2+1CH, 100MHZ, 2GSPS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3380597
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DSOX1202G / DSOX1202A-100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DPO)
(DSO)
Digital-Phosphoroszilloskope
Digitale
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe):
2Mpts
Berechnete Anstiegszeit:
3.5 ns
Bandbreite:
100 MHz
Produktpalette:
InfiniiVision 1000 X Series
Oszilloskopanzeige:
WVGA-TFT-Farbanzeige
Abtastrate:
2 GSPS
Lieferumfang des Kits:
DSO (DSOX1202A-100 vorinstalliert), 2x N2140A, standardmäßig Secure Erase, GUI in mehreren Sprachen, Netzkabel, Kalibrierzertifikat
Oszilloskopkanäle:
2 Analog, 1 externer Trigger
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Netzsteckertyp:
EU, UK
Herstellergewährleistung:
3 Jahre
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
Digitale Speicheroszilloskope (DSO) / Digital-Phosphoroszilloskope (DPO)
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Oszilloskope
,
Speicheroszilloskope
,
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
,
DSOX1202G / DSOX1202A-100
,
3380597
,
338-0597
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.236,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,34*
€ 1.600,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,46*
€ 1.592,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,46*
€ 1.541,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,58*
€ 1.507,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,03*
€ 1.470,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Prüfspitzen Schwarz, Rot, 300V / 3A
Keysight Technologies
U1164A
ab € 66,75*
Zubehör
Keysight Technologies 10076C Tastkopf Passive Sonde 100:1 500MHz
Keysight Technologies
10076C-
ab € 589,50*
Zubehör
Keysight Technologies Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 15A
Keysight Technologies
U1162A
ab € 67,01*
Zubehör
Keysight Technologies Multimeterstecker für Oszilloskop
Keysight Technologies
N2783B
ab € 3.979,41*
Zubehör
Keysight Technologies N287XA N2870A Tastkopf Passiv 1:1 35MHz 60V dc BNC
Keysight Technologies
N2870A
ab € 295,02*
Zubehör
Keysight Technologies N28XXA/B N2889A Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC
Keysight Technologies
N2889A
ab € 170,49*
Zubehör
Keysight Technologies Soft Carrying Case N2738A für 1000A/B Series 157.8mm
Keysight Technologies
N2738A
ab € 119,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen