Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY X4-0.8-0-SP-SM HEAT-SHRINK TUBING, 2:1, BLACK, 1.2MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380702
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     X4-0.8-0-SP-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 200 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: SWFR X4
  • Länge - imperial: 656.2 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.02 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Halogenfreies PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.05 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, X4-0.8-0-SP-SM, 3380702, 338-0702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 69,00*
    € 92,72*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 382,69*
    € 538,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 538,34*
    € 640,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 524,37*
    € 624,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 476,55*
    € 567,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 434,58*
    € 517,15
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 425,91*
    € 506,83
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 417,20*
    € 496,47
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 408,51*
    € 486,13
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 382,69*
    € 455,40
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 382,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.