Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y402320R0000C9R WIDERST 20R 0.25% 0.3W 1206 METALLFOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380887
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y402320R0000C9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: FRSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 87 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 1.57 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.25%
  • Widerstand: 20 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.