Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y402430K0000T9R WIDERST 30K 0.01% 0.3W 1506 METALLFOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380933
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y402430K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: FRSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1506 [Metrisch: 3816]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 95 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.57 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.