Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y402570K0000T9R WIDERST 70K 0.01% 0.5W 2010 METALLFOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380951
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y402570K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: FRSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 187 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.46 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 5.03 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 70 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.