Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y4027125K000T9R WIDERST 125K 0.01% 0.75W 2512/METALLFOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380960
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y4027125K000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: FRSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 220 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 3.23 mm
  • Produktlänge: 6.32 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 125 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,83*
    € 55,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,52*
    € 45,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,98*
    € 40,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.