Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74438356056HT INDUKTIVITÄT, 5.6UH, GESCHIRMT, 2.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381040
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438356056HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 2.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: WE-MAPI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.5 A
  • Produktbreite: 4.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0805 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 4.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74438356056HT, 3381040, 338-1040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,43*
    Lager 139
    532
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.