Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 850-002-103RLS4 M5-SENSORSTECKER, 2POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381197
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     850-002-103RLS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: VULCON Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 1 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 2 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M5
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 850-002-103RLS4, 3381197, 338-1197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,18*
    € 6,46*
    100
    Frei Haus
    ab € 5,73*
    € 7,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.