Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 858-D04-103RSS4 M12-SENSORSTECKER, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381206
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     858-D04-103RSS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: VULCON Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 858-D04-103RSS4, 3381206, 338-1206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.