Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FTDI FT2232H-56Q-TRAY USB-UART/FIFO-BRÜCKE, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381608
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT2232H-56Q-TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Brücke: USB zu UART, FIFO
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Interface-Brücken, Schnittstellen, Treiber, FTDI, FT2232H-56Q-TRAY, 3381608, 338-1608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,95*
    € 6,49*
    Lager 139
    2695
    € 14,99*
    ab € 5,06*
    € 7,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.