Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22F72 SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 110VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381670
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN22F72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
schneider electric hilfsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, CA2KN22F72, 3381670, 338-1670
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 22,26*
    € 30,42*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,33*
    € 31,69*
    € 5,00*
    ab € 23,63*
    € 32,27*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 25,08*
    € 34,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,65*
    € 58,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,86*
    € 64,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,87*
    € 59,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,19*
    € 57,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,74*
    € 56,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.