Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC CAD323F7 SCHÜTZ, 3PST-NO/DPST-NC, 110V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381677
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD323F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Produktpalette: TeSys Deca Relay
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 5-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, hilfsschütz 3s, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, CAD323F7, 3381677, 338-1677
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 28,35*
    € 38,40*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 29,41*
    € 39,55*
    € 5,46*
    ab € 30,11*
    € 40,21*
    € 3,90*
    ab € 30,87*
    € 41,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 56,31*
    € 71,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,00*
    € 84,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,88*
    € 79,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,74*
    € 74,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,31*
    € 67,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.