Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0601P7 SCHÜTZ 3PST-NO 230VAC DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381781
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0601P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 3 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 230 VAC
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC2K0601P7, 3381781, 338-1781
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 42,84*
    € 53,95*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 45,57*
    € 57,32*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 47,17*
    € 58,78*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 49,08*
    € 62,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,91*
    € 103,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,34*
    € 122,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,18*
    € 119,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,47*
    € 114,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,47*
    € 111,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 93,15*
    € 110,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 87,91*
    € 104,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.