Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP512MC806-I/MR DSC, 32BIT, 512KB, 70MHZ, 3.6V, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3385533
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512MC806-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 70 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: ECAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP512MC806-I/MR, 3385533, 338-5533
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 8,05*
    € 10,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,14*
    € 13,29*
    Lager 139
    247
    1
    € 14,99*
    ab € 8,36*
    € 14,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.