Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M-141-499 ETIKETT 57.15 X 25.4MM NYLONGEWEBE WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3385628
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-141-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Nylongewebe
  • Produktpalette: M
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 90
  • Etikettenhöhe: 57.15 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 64,81*
    € 86,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 68,23*
    € 88,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,48*
    € 105,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,02*
    € 103,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,07*
    € 100,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,41*
    € 96,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.