Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT08M96 AND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -55 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3385727
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74ACT08M96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74ACT08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74act, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74ACT08M96, 3385727, 338-5727
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,45*
    € 1,22*
    Lager 139
    1078
    € 14,99*
    ab € 0,329*
    € 1,309*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.