Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX17853ACB/V+ DATENERFASSUNGSSYSTEM, 14 KANÄLE, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386094
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX17853ACB/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
ANALOG DEVICES
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 65 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Datenerfassungssystem
  • IC-Bauform: LQFP
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAX17853ACB/V+, 3386094, 338-6094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.