Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielschichtinduktivität, AEC-Q200, 33 nH, 0.9 ohm, 2.5 GHz, 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386700
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLK1005S33NJTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.9 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 33 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,111*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MLG1005S33NJTD25
    ab € 0,031*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.