Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005Y121CTD25 CHIP-FERRITPERLE, 1005, 0.18 OHM, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386772
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y121CTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.18 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005Y121CTD25, 3386772, 338-6772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0149*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.