Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608R300ATD25 CHIP-FERRITPERLE, 1608, 0.05 OHM, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386795
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R300ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608R300ATD25, 3386795, 338-6795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0153*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.