Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608R471ATD25 CHIP-FERRITPERLE, 1608, 0.3 OHM, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386796
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608R471ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 470 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608R471ATD25, 3386796, 338-6796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,016*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.