Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TDK MMZ1005A222ETD25 FERRITPERLE, AEC-Q200, 0.15A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386877
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A222ETD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MMZ-E Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.2 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005A222ETD25, 3386877, 338-6877
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15472
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0424*
    € 0,1624*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 0,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,624* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MMZ1005A222ET000
    ab € 0,0395*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.