Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F336-GMR MCU, 8 BIT, 25MIPS, QFNEP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386988
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F336-GMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F33x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 17 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 768 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F33x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F336-GMR, 3386988, 338-6988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    ab € 461,80*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0016-31
    ab € 16,61*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 45,70*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 22,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.