Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 213226-0410 BUCHSENLEIST WIRE-TO-BRD ABG 4P 1R 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389103
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     213226-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.5 mm
  • Produktpalette: CLIK-Mate 213226
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex buchsengehäuse 4-polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 213226-0410, 3389103, 338-9103
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,58794*
    € 0,7655*
    Lager 139
    2915
    1
    € 14,99*
    ab € 0,716*
    € 1,528*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,528*
    € 1,81832
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.