Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 205957-0471 STIFTLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389117
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     205957-0471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Wismut
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: Micro-Lock PLUS 205957
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 205957-0471, 3389117, 338-9117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,714*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,676*
    € 1,99444
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,446*
    € 1,72074
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.