Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 213225-0410 BUCHSENLEISTE WIRE-TO-BOARD 4P 1R 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389123
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     213225-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
molex buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.5 mm
  • Produktpalette: CLIK-Mate 213225
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 213225-0410, 3389123, 338-9123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,624*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.