Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1217057-1 LEITERPLATTENANSCHLUSS, 4.75MM X 0.81MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392109
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1217057-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: 187
  • Montagelochdurchmesser: 1.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,11*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.