Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Leiterplattenanschlüsse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 1217061-1 LEITERPLATTENANSCHLUSS, 4.75MM X 0.8MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3392278
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1217061-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug:
Zinn
Anschlussmaterial:
Nickel
Produktpalette:
187
Montagelochdurchmesser:
1.4 mm
SVHC:
To Be Advised
Flachsteckergröße - Metrisch:
4.75mm x 0.8mm
Flachsteckergröße - Imperial:
0.187 Zoll x 0.031 Zoll
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Leiterplattenanschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
1217061-1
,
3392278
,
339-2278
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,114*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen