Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 42100-1 FLACHSTECKHÜLSE, 18AWG-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392357
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: FASTIN-FASTON 250
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 42100-1, 3392357, 339-2357
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,05464*
    € 0,07601*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0717*
    € 0,1163*
    Lager 139
    12745
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0608*
    € 0,1511*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1511*
    € 0,17981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58524-1
    ab € 346,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.