Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMCJ130CA TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 130V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392450
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ130CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 130 V
  • Klemmspannung, max.: 209 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 144 V
  • Durchbruchspannung, max.: 159 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMCJ130CA, 3392450, 339-2450
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,47*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,33*
    € 0,65*
    Lager 139
    1691
    1
    € 14,99*
    ab € 0,253*
    € 0,968*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 1,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.