Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MAQ430GQE-AEC1-Z WINKELSENSOR, AEC-Q100, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392517
Herst.-Nr.:
     MAQ430GQE-AEC1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Winkelgeber
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Bauform - Sensor: QFN-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Winkelsensor
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkelsensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MAQ430GQE-AEC1-Z, 3392517, 339-2517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.