Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1376886-1 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 44POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394373
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1376886-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PPS (Polyphenylsulfid)
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe SUPERSEAL von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: SUPERSEAL
  • Anzahl der Positionen: 44 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1376886-1, 3394373, 339-4373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.