Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1564411-5 BEFESTIGUNGSKLAMMER, PBT GF, GRAU, 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394538
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1564411-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Steckergehäuse
steckergehäuse
Zur Verwendung mit: Kfz-Steckverbinder der Produktreihe Heavy Duty Sealed von AMP
  • Produktpalette: Heavy Duty Sealed Connector Series
  • Art des Zubehörs: Befestigungsbügel zum Aufschieben
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1564411-5, 3394538, 339-4538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 1,05*
    Lager 139
    700
    10
    € 14,99*
    ab € 0,324*
    € 1,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.